Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C1357.18.90 Kábelhangszóró 500 láb átlátszó | AC3TTA 2W799

CAROL C1357.18.90 Kábelhangszóró 500 láb átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3TTA Modell: C1357.18.90Kereszthivatkozás: 2W799
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
€201.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró vezeték
KábeltípusHangszóró
színekSzűrő kikapcsolása
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPVC
Kabát színeSzűrő kikapcsolása
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
Névleges külső Dia.0.100 x 0.187 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretKabát anyagHosszNévleges külső Dia.zátonyrafutásFeszültségÁr
CAROL C1358.18.90 vezetékes hangszóró 16/2 átlátszó 500 láb | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016 AWGPVC500 láb.0.105 x 0.210 "26/30150€337.40
CAROL C1361.38.90 vezetékes hangszóró 14/2 átlátszó 500 láb | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014 AWGPVC500 láb.0.135 x 0.235 "41/30120€478.12
CAROL C1363.41.90 Hangszóró vezeték 12 Awg | AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012 AWGPrémium minőségű PVC100 láb.0.323 "--€529.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1357.18.90 Kábelhangszóró 500 láb átlátszó
€201.38 /Mértékegység