Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C1363.41.90 Hangszóró vezeték 12 Awg | AF6VYU 20LA28

CAROL C1363.41.90 Hangszóró vezeték 12 Awg

Raktáron
Tétel: AF6VYU Modell: C1363.41.90Kereszthivatkozás: 20LA28
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
€529.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró vezeték
Vezető anyagTeljesen lágyított csupasz réz, ónozott réz
Vezetõméret12 AWG
Kabát színeSzűrő kikapcsolása
Kabát anyagPrémium minőségű PVC
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.323 "
Kábelek száma2
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretKabát anyagHosszNévleges külső Dia.zátonyrafutásFeszültségÁr
CAROL C1357.18.90 Kábelhangszóró 500 láb átlátszó | AC3TTA 2W799 C1357.18.9018 AWGPVC500 láb.0.100 x 0.187 "-120€201.38
CAROL C1358.18.90 vezetékes hangszóró 16/2 átlátszó 500 láb | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016 AWGPVC500 láb.0.105 x 0.210 "26/30150€337.40
CAROL C1361.38.90 vezetékes hangszóró 14/2 átlátszó 500 láb | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014 AWGPVC500 láb.0.135 x 0.235 "41/30120€478.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1363.41.90 Hangszóró vezeték 12 Awg
€529.59 /Mértékegység