CAROL C1302.41.01 Kábelmikrofon 20/2 1000Ft Fekete | AB4LKA 1YPY4

CAROL C1302.41.01 Kábelmikrofon 20/2 1000Ft Fekete

Raktáron
Tétel: AB4LKA Modell: C1302.41.01Kereszthivatkozás: 1YPY4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,626.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusMikrofon
Kapacitancia50.0 pF / láb
színekFekete
Vezető színkód táblázat száma5
Vezetõméret20 AWG
Vezetõ típusaÓnozott réz
ImpedanciaElő/Utó
SzigetelésGumi
SzigetelőanyagGumi
Kabát színeFekete
Kabát anyagCarolprene gumi
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.27 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
ÁrnyékolásTiszta Mylar pakolás, 80% ónozott rézfonat, pamut pakolás
Árnyékoló anyagFonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Függőleges tálca lángtesztjeUl vw-q
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusTételKabát anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C1304.41.01 Kábel kommunikáció 20/3 1000Ft Fekete | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Kommunikáció és ellenőrzésKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.285 "3€1,702.31
CAROL C1302.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelGumi100 láb.0.27 "2€465.55
CAROL C1304.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelGumi100 láb.0.285 "3€553.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1302.41.01 Kábelmikrofon 20/2 1000Ft Fekete
€1,626.25 /Mértékegység