CAROL C1302.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYP 20LA24

CAROL C1302.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel

Raktáron
Tétel: AF6VYP Modell: C1302.41.01Kereszthivatkozás: 20LA24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős zsinór árnyékoló kábel
Vezetõméret20 AWG
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.27 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3445
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusTételKabát anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C1302.41.01 Kábelmikrofon 20/2 1000Ft Fekete | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01MikrofonKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.27 "2€1,626.25
CAROL C1304.41.01 Kábel kommunikáció 20/3 1000Ft Fekete | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Kommunikáció és ellenőrzésKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.285 "3€1,702.31
CAROL C1304.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelGumi100 láb.0.285 "3€553.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1302.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel
€465.55 /Mértékegység