CAROL C3521.41.86 Kábel koaxiális Rg6/u 1000 Natural | AD3HVR 3ZK58

CAROL C3521.41.86 koaxiális kábel Rg6/u 1000' Natural

Raktáron
Tétel: AD3HVR Modell: C3521.41.86Kereszthivatkozás: 3ZK58

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,210.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG6 / U
Kapacitancia16.0 pF / Ft
színekTermészetes
Vezetõméret18 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.233 "
Árnyékolás100% Flexfoil, 95% ónozott rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
típusPlenum értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.225
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C1164.41.01 koaxiális kábel Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / UFekete22 AWG0.242 "95% csupasz rézfonat€1,038.46
CAROL C5775.31.01 koaxiális kábel Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UFekete18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminium Fonat€384.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C3521.41.86 koaxiális kábel Rg6/u 1000' Natural
€3,210.87 /Mértékegység