CAROL 16065 Szervizkábel SOOW Fekete 8/5 50 láb | AF6YJF 20PY50

CAROL 16065 Szervizkábel SOOW Fekete 8/5 50 láb

Raktáron
Tétel: AF6YJF Típus: 16065Kereszthivatkozás: 20PY50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,052.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper28
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.1.03 "
Vezetők száma5
Orsó hossza50 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.11
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
CAROL 16065 Szervizkábel SOOW Fekete 8/5 100 láb | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga8 AWG€3,456.32
CAROL 16075 szervizkábel SOOW fekete 6/5 100 láb | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga6 AWG€6,277.23
CAROL 16063 Szervizkábel SOOW Fekete 8/3 50 láb | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350 láb.Fekete, fehér, zöld8 AWG€470.18
CAROL 16064 szervizkábel SOOW fekete 8/4 50 láb | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450 láb.Fekete, fehér, piros, zöld8 AWG€696.04
CAROL 16063 Szervizkábel SOOW Fekete 8/3 25 láb | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325 láb.Fekete, fehér, zöld8 AWG€233.88
CAROL 16064 szervizkábel SOOW fekete 8/4 25 láb | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425 láb.Fekete, fehér, piros, zöld8 AWG€347.95
CAROL 16065 Szervizkábel SOOW Fekete 8/5 25 láb | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga8 AWG€1,021.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 16065 Szervizkábel SOOW Fekete 8/5 50 láb
€2,052.45 /Mértékegység