KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 hosszabbítás 1.5 Npt | AA7UBP 16N644

KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 Hosszabbító 1.5 Npt

Raktáron
Tétel: AA7UBP Modell: H-1.5-96-10.5Kereszthivatkozás: 16N644

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€290.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTherma szintmérő
Pontosság1 / 8s egy tartályból
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaMűanyag
Csatlakozás mérete1.5 "NPT
Dob kapacitásTűzoltó 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, hengeres
Hosszabbítás hossza10.5 "
Úszó Dia.1.125 "
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagDuro-nitril
Nyomás értékelés70 PSI
Szegecs anyagaSárgaréz
Rúd anyagaGalvanizált acél
Tartály mélysége96 "
Temp. Hatótávolság-20-120 F fok
típusBoltozatos tartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDob kapacitásTartály mélységeÁr
KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Hosszabbító 1.5 Npt | AA7UAN 16N620 H-1.5-23-10.5Convault250, Convault50023 "€90.86
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Therma Levelgauge 36 D 10.5 kiterjesztés 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 H-1.5-36-10.5Convault1000, Fireguard500 téglalap, Fireguard1000 téglalap36 "€109.66
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 kiterjesztés 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 H-1.5-46-10.5Convault2000, Fireguard550Hengeres, Fireguard2000Négyszög46 "€135.94
KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 kiterjesztés 1.5 Npt | AA7UBB 16N632 H-1.5-57-10.5Gyógyulás 400057 "€177.42
KRUEGER H-1.5-64-10.5 Therma Levelgauge 64 D 10.5 kiterjesztés 1.5 Npt | AA7UBF 16N636 H-1.5-64-10.5Convault5200, Tűzoltó henger 1000, 2000, 3000, 400064 "€214.75
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Levelgauge 86 D 10.5 Hosszabbító 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 H-1.5-86-10.5Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "€272.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 Hosszabbító 1.5 Npt
€290.59 /Mértékegység