Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozó be/ki | AA2BHZ 10C572

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozó be/ki

Cikkszám: AA2BHZ Modell: LT-1511-610-012Kereszthivatkozás: 10C572
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

4.368Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Működtető hossza17 / 25 "
KapcsolatfelvételSPST
Átmérő0.469 "
Kapcsolatok száma3
Különleges szolgáltatásokMegvilágított, tömítés a perselyben
Szára színeEzüst
Szár Dia.0.406 "
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.47 "
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab
TerminálokQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.002
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben, világító

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésMűködtető hosszaHpSzerelési lyukKapcsolatok számaStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHQ 10C564 2FAA01-7320 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "10.469 "átm.20.406 "0.47 "Be Ki2.845€
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHR 10C565 CA201-7320 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.20.406 "0.47 "Be Ki2.025€
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CVW 1X687 110-S-736 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.687 "-0.5 "átm.20.5 "0.465 "Be Ki2.315€
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CWG 1X878 111-16-736 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.68 "-0.5 "átm.2--Be Ki2.058€
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3WLQ 2X464 2FA54-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.5 "átm.20.47 "-Be Ki2.114€
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó ki/be | AE2EUG 4X200 6FA54-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.5 "átm.2--Pillanatnyi be / ki2.784€
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AE2EUH 4X201 6FA58-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.5 "átm.2--Be / pillanatnyi kikapcsolás2.187€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozó be/ki
4.368€ /Mértékegység