Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3WLQ 2X464

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AC3WLQ Modell: 2FA54-73Kereszthivatkozás: 2X464

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€4.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
KapcsolatfelvételSPST
HP3/4
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaTerminálokHPSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73Be Ki20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül10.469 "átm.20.406 "€7.15
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHR 10C565 CA201-73Be Ki20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül1.50.469 "átm.20.406 "€6.34
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozó be/ki | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012Be Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.30.406 "€11.29
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CVW 1X687 110-S-73Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.687 "Csavar-0.5 "átm.20.5 "€7.71
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CWG 1X878 111-16-73Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.68 "6 "vezetékes vezeték-0.5 "átm.2-€6.75
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó ki/be | AE2EUG 4X200 6FA54-73Pillanatnyi be / ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar3/40.5 "átm.2-€8.47
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AE2EUH 4X201 6FA58-73Be / pillanatnyi kikapcsolás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar3/40.5 "átm.2-€7.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€4.97 /Mértékegység