Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHR 10C565

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AA2BHR Modell: CA201-73Kereszthivatkozás: 10C565

Szerezd meg Július 14, csütörtök

€ 21.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
Működtető hossza0.68 "
Kapcsolat űrlapSPST
HP1.5
Szerelési lyuk0.469 "átm.
Csatlakozások száma2
Szár Dia. és a menetméret0.406 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
kifejezésinals1/4 "fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

  • Szár színe (ezüst)
  • Special Jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékModellSzerelési lyukSzár Dia. és a menetméretCsatlakozások számaKapcsoló funkcióAC kapcsolat értékeléseSzár hosszaMűködtető hosszakifejezésinals Ár
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AA2BHQ 10C564 2FAA01-730.469 "átm.0.406 "2Be Ki20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.47 "0.68 "1/4 "fül€ 21.05
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Billenőkapcsoló Spst 3 csatlakozó be/ki | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-0120.469 "átm.0.406 "3Be Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.47 "0.68 "1/4 "fül€ 26.89
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CVW 1X687 110-S-730.5 "átm.0.5 "2Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.465 "0.687 "Csavar€ 26.64
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4CWG 1X878 111-16-730.5 "átm.-2Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC-0.68 "6 "vezetékes vezeték€ 21.84
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3WLQ 2X464 2FA54-730.5 "átm.0.47 "2Be Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC-0.68 "Csavar€ 20.78
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Ki/Be | AE2EUG 4X200 6FA54-730.5 "átm.-2Pillanatnyi be / ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC-0.68 "Csavar€ 24.31
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AE2EUH 4X201 6FA58-730.5 "átm.-2Be / pillanatnyi kikapcsolás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC-0.68 "Csavar€ 22.99

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€ 21.76 /Mértékegység