Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARBONE LORRAINE S3-03-30 Rupture Disc Graphite 3 hüvelyk 30 Psig | AC8MXX 3CHF1

CARBONE LORRAINE S3-03-30 Szakítótárcsa grafit 3 hüvelyk 30 Psig

Raktáron
Tétel: AC8MXX Modell: S3-03-30Kereszthivatkozás: 3CHF1
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
€518.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepedéskorong
test anyagaGrafit
Burst nyomás30 psig
Átmérő5.25 "
Megfelel a cső méretének3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Vastagság7 / 8 "
Vákuumnyomás29.9 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegfelel a cső méreténekÁr
CARBONE LORRAINE S3-02-30 Szakadt tárcsa grafit 2 hüvelyk 30 Psig | AC8MXM 3CHE1 S3-02-304"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-04-30 Rupture Disc Graphite 4 hüvelyk 30 Psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"€612.68
CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Graphite 6 hüvelyk 30 Psig | AC8MYR 3CHH1 S3-06-308.625 "6"€762.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-30 Szakítótárcsa grafit 3 hüvelyk 30 Psig
€518.05 /Mértékegység