Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Graphite 6 hüvelyk 30 Psig | AC8MYR 3CHH1

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 30 Psig

Raktáron
Tétel: AC8MYR Modell: S3-06-30Kereszthivatkozás: 3CHH1
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
€762.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepedéskorong
test anyagaGrafit
Burst nyomás30 psig
Átmérő8.625 "
Megfelel a cső méretének6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Vastagság7 / 8 "
Vákuumnyomás29.9 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegfelel a cső méreténekÁr
CARBONE LORRAINE S3-02-30 Szakadt tárcsa grafit 2 hüvelyk 30 Psig | AC8MXM 3CHE1 S3-02-304"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-30 Rupture Disc Graphite 3 hüvelyk 30 Psig | AC8MXX 3CHF1 S3-03-305.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-30 Rupture Disc Graphite 4 hüvelyk 30 Psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"€612.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 30 Psig
€762.65 /Mértékegység