Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Szakítótárcsa Grafit 3 hüvelyk 25 Psig | AC8MXW 3CHE9

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Szakítótárcsa grafit 3 hüvelyk 25 Psig

Raktáron
Tétel: AC8MXW Modell: S3-03-25Kereszthivatkozás: 3CHE9
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
€518.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepedéskorong
test anyagaGrafit
Burst nyomás25 psig
Átmérő5.25 "
Megfelel a cső méretének3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Vastagság7 / 8 "
Vákuumnyomás29.9 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegfelel a cső méreténekÁr
CARBONE LORRAINE S3-02-25 Szakítótárcsa Grafit 2 hüvelyk 25 Psig | AC8MXL 3CHD9 S3-02-254"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-04-25 Szakítótárcsa Grafit 4 hüvelyk 25 Psig | AC8MYF 3CHF9 S3-04-256.75 "4"€612.68
CARBONE LORRAINE S3-06-25 Szakítótárcsa Grafit 6 hüvelyk 25 Psig | AC8MYQ 3CHG9 S3-06-258.625 "6"€762.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Szakítótárcsa grafit 3 hüvelyk 25 Psig
€518.05 /Mértékegység