Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 20mm Length, 50PK | AE7YEB 6BB12

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 20 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YEB Típus: M55010.040.0020Cross Ref: 6BB12 / 42GV54
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
€15.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 20 mm hosszú, 50PK
€15.38 /csomag