CANARM P12-1VHE panelventilátor, közvetlen meghajtású, 12 hüvelykes méretű lapát, 1/15 LE, 1, 350 cfm, 115 VAC, 1 ph | CQ8EDE 788N50

CANARM P12-1VHE panelventilátor, közvetlen meghajtás, 12 hüvelykes lapát, 1/15 LE, 1, 350 cfm, 115 VAC, 1 ph

Raktáron
Tétel: CQ8EDE Modell: P12-1VHEKereszthivatkozás: 788N50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CANARM P14-1VHE panelventilátor, közvetlen meghajtású, 14 hüvelykes méretű lapát, 1/15 LE, 1, 600 cfm, 115 VAC, 1 ph | CQ8EDF 788N52 P14-1VHEVentilátor€584.72
CANARM P14-4M panelventilátor, közvetlen meghajtás, 14 hüvelykes lapát, 1/3 LE, 2, 190 cfm, 230/460 VAC, 3 ph | CQ8EDG 788N53 P14-4MVentilátor€1,783.52
CANARM P16-1VHE panelventilátor, közvetlen meghajtású, 16 hüvelykes méretű lapát, 1/15 LE, 1, 850 cfm, 115 VAC, 1 ph | CQ8EDH 788N54 P16-1VHEVentilátor€609.54
CANARM P16-4M panelventilátor, közvetlen meghajtású, 16 hüvelykes méretű lapát, 1/3 LE, 2, 580 cfm, 230/460 VAC, 3 ph | CQ8EDJ 788N55 P16-4MVentilátor€1,787.15
CANARM P18-4M panelventilátor, közvetlen meghajtású, 18 hüvelykes méretű lapát, 1/3 LE, 3, 200 cfm, 230/460 VAC, 3 ph | CQ8EDK 788N56 P18-4MVentilátor€1,806.82
CANARM P20-4M panelventilátor, közvetlen meghajtás, 20 hüvelykes lapát, 1/3 LE, 3, 640 cfm, 230/460 VAC, 3 ph | CQ8EDL 788N57 P20-4MVentilátor€1,853.76
CANARM P24-4M panelventilátor, közvetlen meghajtás, 24 hüvelykes lapát, 1/3 LE, 5, 520 cfm, 230/460 VAC, 3 ph | CQ8EDM 788N58 P24-4MVentilátor€2,164.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANARM P12-1VHE panelventilátor, közvetlen meghajtás, 12 hüvelykes lapát, 1/15 LE, 1, 350 cfm, 115 VAC, 1 ph
€565.68 /Mértékegység