CANARM

1980 óta a Canarm HVAC részleget gyárt, amely az ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz szükséges, kiváló minőségű szellőzőberendezések átfogó tervezésére és gyártására szakosodott, és székhelye Brockville-ben, Ontario államban, Kanadában található. KATT ide

Szűrő

HVAC és hűtés

pneumatika

Biztonság

HVAC és hűtés Szűrő

Kipufogó ventilátorokTeljes NeXtime falióra kínálat

A CANARM-ról

A cég termékcsaládja elszívóventilátorokat, mennyezeti ventilátorokat, csillárokat, süllyesztett szerelvényeket, fluoreszkáló/LED lámpákat, hordozható lámpákat, lengéscsillapítókat, lamellákat és izzókat tartalmaz. A márka AX42-7 közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok nagy teljesítményű, 850 ford./perc fordulatszámú, osztott fázisú alumínium motorral rendelkezik a nagyobb szilárdság és stabilitás érdekében. A Canarm energiatakarékos SD08-XPF fali elszívó ventilátorok porszórt acélkeretekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezeknek az EPFC ventilátoroknak a fordulatszáma 1800 ford./perc, légáramlásuk pedig 320 CFM.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Canarm MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dayton és Justrite modellszámokra. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies elérhető a megfelelő Canarm.

Szállítás

Ezek a Canarm ventilátortermékek kicsiktől nagyokig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Canarm VK sorozatú centrifugális soros ventilátorok

A Canarm VK sorozatú centrifugális soros ventilátorok erős tömített külső forgórészes motorral rendelkeznek, amely egész életen át tartó csapágyakkal és hővédelemmel rendelkezik, amely egy hátrafelé ívelt centrifugális járókereket hajt meg az optimális működés érdekében....Olvass tovább 

Canarm DDA közvetlen meghajtású csöves axiális csőventilátorok

Száraz és tiszta levegőt biztosítanak, maximum 100 °F hőmérséklettel. Ezek a csőventilátorok öntött alumínium lapátokkal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. TEFC motorokból állnak, tha...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Canarm közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok üzemi feszültsége?

Ezek a Canarm ventilátorok 230 V-on működnek.

Mekkora az áramlási sebessége ezeknek a Canarm kipufogóventilátoroknak, amelyekben kapható? Raptor Supplies?

320 és 5520 CFM közötti áramlási sebességgel kaphatók.

Miért zúg és nem pörög a mennyezeti ventilátorom?

Ha a motor nincs megfelelően olajozva, a súrlódás miatt a mennyezeti ventilátor furcsa zajokat, például zümmögést kelthet. A motorventilátort karban kell tartani és meg kell tisztítani, hogy megszabaduljon a szennyeződéstől és szennyeződésektől, majd újra olajozni kell, hogy biztosítsa a megfelelő kenést a probléma megoldásához.

Exkluzív márka termékek