Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL CV-6TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékes sárgaréz 1-1/2 | AC7AGQ 36Y050

CAMPBELL CV-6TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékű sárgaréz 1-1/2

Raktáron
Tétel: AC7AGQ Modell: CV-6TLFKereszthivatkozás: 36Y050
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
€106.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik25 gpm
Hossz4"
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2.5 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaNBR SN-919F gumi
Ülés anyagaÓlom nélküli bronz
Méret1.5 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481301090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFolyikHosszSzélességAnyagMax. HőmérsékletMax. VíznyomásTeljes magasságÁr
CAMPBELL CV-3TLF rugós visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Alacsony ólomréz190 fok F200 psi1.5 "€35.54
CAMPBELL CV-4TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékes sárgaréz 1 hüvelykes | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Alacsony ólomréz190 fok F200 psi1.75 "€47.40
CAMPBELL CV-5TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékes sárgaréz 1-1/4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Alacsony ólomréz190 fok F200 psi2.25 "€74.03
CAMPBELL CV-8TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékes sárgaréz 2 hüvelykes | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Alacsony ólomréz190 fok F200 psi3"€176.01
CAMPBELL 4030E rugós visszacsapó szelep ólommentes sárgaréz 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Ólommentes sárgaréz180 fok F400 psi1.5 "€66.11
CAMPBELL 4031E rugós visszacsapó szelep ólommentes sárgaréz, 1 hüvelyk | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Ólommentes sárgaréz180 fok F400 psi1.75 "€92.84
CAMPBELL 4032E rugós visszacsapó szelep ólommentes sárgaréz 1-1/4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Ólommentes sárgaréz180 fok F400 psi2.25 "€126.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL CV-6TLF rugós visszacsapó szelep alacsony vezetékű sárgaréz 1-1/2
€106.25 /Mértékegység