OAKTON Vezetõszonda


Szűrő
Kábelhosszúság: 10 láb. , Max. Nyomás: 150 psi , Tesztelési paraméter: Vezetőképesség
StílusModelltest anyagaÁtmérőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
19500-45
316 Stainless Steel1 / 2 "NPT0-140 C fok€466.37
B
19500-50
CPVC3 / 4 "NPT0-80 C fok€448.33

Vezetõszonda

Az Oakton vezetőképesség-szondák meghatározzák a folyékony vagy félszilárd minták oldatvezetőképességét és teljes ionkoncentrációját. CPVC vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy csökkentsék az oxidációs reakciókat a kitett felületeken. Ezek a szondák elektróda mérési technikát alkalmaznak, amely akár 150 psi nyomáson is használható. 1/2 és 3/4 hüvelykes NPT méretben kaphatók. Raptor Supplies az Oaktont is kínálja vezetőképességű sejt szondák kerek hegyük van, és ideálisak a 600-as sorozatú méterekkel való használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?