Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch x 3/4 Inch | AC7FDZ 38G534

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch X 3/4 Inch

Raktáron
Tétel: AC7FDZ Model: CampbellKereszthivatkozás: 38G534

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaSzöges x szöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 "x 1" x 3/4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481301090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch X 3/4 Inch
€47.76 /Mértékegység