Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS ST375 úszószelep 3/8 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJH 46A983

WATTS ST375 úszószelep 3/8 hüvelykes bronz csőtartó

Raktáron
Tétel: AG6RJH Típus: ST375Kereszthivatkozás: 46A983

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep menetes kimenettel
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésCső
Rúdhossz10 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál1 / 4-20
Méret3 / 8 "
Szelep áramlás - áramlás (1)21 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)100 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)20 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)50 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481809010

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS ST500 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz csőtartó | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€59.67
WATTS ST750 úszószelep 3/4 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€66.57
WATTS ST1000 úszószelep 1 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJK 46A986 ST10001"€131.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ST375 úszószelep 3/8 hüvelykes bronz csőtartó
€62.06 /Mértékegység