Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DFSC0380050CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 3/8-16 X 1/2 Size, 100Pk | AE7KAR 5YPT5

CAMCAR DFSC0380050CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 3/8-16 X 1/2 méretű, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAR Modell: DFSC0380050CP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPT5
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
€128.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DFSC0380050CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 3/8-16 X 1/2 méretű, 100 Pk
€128.18 /csomag