BRADY Töltött záróállomás


Szűrő
Nyelv: Angol
StílusModellSzélességZáró típusszínekMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
3075
6.25 "-Piros2.75 "8"Polisztirol15€101.86
B
KT226A
6.25 "-Sárga2.75 "8"Műanyag19€126.13
C
LC229E
8.5 "-Sárga4"8.5 "Akril14€154.54
D
LKXSET
10 "-Fekete sárga5"14 "-340€335.25
E
51189
11.5 "-Sárga-23.5 "Polikarbonát2048€1,048.75
F
51194
11.5 "-Sárga-23.5 "Polikarbonát2048€967.45
G
99707
12 "-Piros fehér4"18 "Polisztirol-39€1,107.06
G
99706
12 "-Piros fehér4"18 "Polisztirol-39€1,175.66
H
LC203G
12 "-Fekete sárga-9"Akril416€236.88
I
51187
13.5 "-Sárga-13.5 "Polikarbonát1026€754.93
J
51188
13.5 "-Sárga-13.5 "Polikarbonát1026€692.56
K
105930
13.25 "-Sárga2.5 "17 "polipropilén1026€702.10
L
105929
13.25 "-Sárga2.5 "17 "polipropilén-15€376.58
M
105931
13.25 "-Sárga2.5 "17 "polipropilén-27€711.63
N
105928
13.25 "-Sárga2.5 "17 "polipropilén514€487.70
O
LC391E
14 "-Piros fehér2.875 "17 "Akril688€539.26
P
LC251M
14 "-Sárga6"16 "Fém625€840.69
Q
99709
14 "-Fekete sárga6"16 "Fém1030€984.06
R
LC211G
14 "-Sárga1.375 "14 "Akril618€331.34
S
3003Y
14 "-Sárga1.375 "14 "Akril618€312.16
T
LC390E
14 "-Fekete sárga2.875 "17 "Akril688€619.38
U
99710
14 "-Fekete sárga6"16 "Fém1030€936.42
V
LC518E
15 "-fehér9.5 "30.25 "Acél098€1,201.50
W
LC517E
15 "-fehér9.5 "30.25 "Acél694€1,253.48
X
99708
15 "ZárvaFekete sárga6"22 "Fém1014€849.36
Y
51186
15.5 "-Sárga-11.5 "Polikarbonát519€452.18
Z
51181
15.5 "-Sárga-11.5 "Polikarbonát519€420.49
A1
105939
17 "-Sárga6.7517 "polipropilén-20€688.24
B1
105941
17 "-Sárga6.7517 "polipropilén-26€867.13
C1
105937
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-21€781.88
D1
105935
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-25€920.83
E1
105936
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-15€732.84
F1
105940
17 "-Sárga6.7517 "polipropilén-26€906.10
G1
105938
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-21€876.64
H1
105933
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-19€790.89
I1
105934
17 "-Sárga6.75 "17 "polipropilén-25€789.47
J1
99704
19.5 "-Piros fehér5"26 "Polisztirol2046€1,753.30
K1
99703
19.5 "-Piros fehér5"26 "Polisztirol2046€1,732.50
L1
99697
19.5 "-Piros fehér5"26 "Polisztirol2046€1,542.80
M1
99699
19.5 "-Piros fehér5"26 "Polisztirol2046€1,693.53
N1
LC205G
20 "-Fekete sárga-14 "Akril1039€530.35
O1
51195
23.5 "-Sárga-21.5 "Polikarbonát3678€1,902.29
P1
51196
23.5 "-Sárga-21.5 "Polikarbonát3678€795.38
Q1
LC209G
24 "-Sárga-19 "Akril2076€1,128.73
R1
3001
24 "-Piros4.5 "30 "Akril műanyag676€22.22
S1
3002
24 "-Fekete / Piros / fehér4.5 "30 "Akril műanyag-56€657.21
T1
99694
25 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,619.54
U1
99692
25 "Nyitott elülső részPiros fehér5.25 "30 "Polisztirol2526€2,077.26
V1
99700
25 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,638.60
V1
99693
25 "-fehér5.25 "30 "Polisztirol1893€2,621.27
T1
99696
25 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,754.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?