CALDWELL 36E-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF3PMJ 8AJD4

CALDWELL 36E-3.5 Üvegszálas akkumulátoros szórósugár 7000 lb

Raktáron
Tétel: AF3PMJ Modell: 36E-3.5Kereszthivatkozás: 8AJD4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,643.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor emelő gerenda
belmagassága40.5 "
Horognyitás1-1 / 8 "retesszel
AnyagÜveggyapot
Max. Terjedés42 "
Min. Terjedés30 "
Teljes hossz36 "
Használható felső óvadék hossza5-1 / 2 "
Használható felső óvadékszélesség2-3 / 4 "
Működési terheléshatár7000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.855
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sugárstílus (állítható hosszúság)
    • Felső óvadék hossza (6-3 / 4 ")
    • Felső óvadék szélessége (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaHorognyitásAnyagTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 36L-3.5 alacsony fejtérű akkumulátor emelőgerenda 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Fedett acél50 "7000 font.€5,588.78
CALDWELL 36E-2.4 Üvegszálas akkumulátoros szórógerenda 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "retesszelÜveggyapot36 "4800 font€1,406.89
CALDWELL 36-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "retesszelÜveggyapot36 "7000 font.€1,549.05
CALDWELL 36-2.4 Üvegszálas elemszóró gerenda 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "retesszelÜveggyapot36 "4800 font€1,380.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 36E-3.5 Üvegszálas akkumulátoros szórósugár 7000 lb
€1,643.16 /Mértékegység