CALDWELL 36E-2.4 Üvegszálas akkumulátoros szórógerenda 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Üvegszálas akkumulátoros szórósugár 4800 lb

Raktáron
Tétel: AF4AFM Modell: 36E-2.4Kereszthivatkozás: 8N230

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,406.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor emelő gerenda
belmagassága39 "
Horognyitás1 "retesszel
AnyagÜveggyapot
Max. Terjedés42 "
Min. Terjedés30 "
Teljes hossz36 "
Használható felső óvadék hossza6"
Használható felső óvadékszélesség3"
Működési terheléshatár4800 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.64
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sugárstílus (állítható hosszúság)
    • Felső óvadék hossza (7-1 / 4 ")
    • Felső óvadék szélessége (4-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaHorognyitásAnyagTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 36L-3.5 alacsony fejtérű akkumulátor emelőgerenda 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Fedett acél50 "7000 font.€5,588.78
CALDWELL 36E-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "retesszelÜveggyapot36 "7000 font.€1,643.16
CALDWELL 36-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "retesszelÜveggyapot36 "7000 font.€1,549.05
CALDWELL 36-2.4 Üvegszálas elemszóró gerenda 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "retesszelÜveggyapot36 "4800 font€1,380.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Üvegszálas akkumulátoros szórósugár 4800 lb
€1,406.89 /Mértékegység