CALDWELL 36L-3.5 alacsony fejtérű akkumulátor emelőgerenda 7000lb | AE6JTE 5TDK2

CALDWELL 36L-3.5 alacsony belmagasságú akkumulátoros emelőgerenda 7000 font

Raktáron
Tétel: AE6JTE Modell: 36L-3.5Kereszthivatkozás: 5TDK2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,588.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor emelő gerenda
belmagassága18.25 "
AnyagFedett acél
Max. Terjedés45 "
Min. Terjedés24 "
Teljes hossz50 "
Használható felső óvadék hossza2-1 / 4 "
Használható felső óvadékszélesség2"
Működési terheléshatár7000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda stílus (alacsony belmagasság)
    • Felső óvadék hossza (3-1 / 2 ")
    • Felső óvadék szélessége (3-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaHorognyitásAnyagTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 36E-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "retesszelÜveggyapot36 "7000 font.€1,643.16
CALDWELL 36E-2.4 Üvegszálas akkumulátoros szórógerenda 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "retesszelÜveggyapot36 "4800 font€1,406.89
CALDWELL 36-3.5 Üvegszálas elemszóró gerenda 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "retesszelÜveggyapot36 "7000 font.€1,549.05
CALDWELL 36-2.4 Üvegszálas elemszóró gerenda 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "retesszelÜveggyapot36 "4800 font€1,380.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 36L-3.5 alacsony belmagasságú akkumulátoros emelőgerenda 7000 font
€5,588.78 /Mértékegység