Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPA7 mellbimbó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 8 hüvelyk hossz 80. táblázat | AD9MUM

APPROVED VENDOR 4TPA7 mellbimbó, 1 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 8 hüvelyk, 80-as hossz ütemterv

Raktáron
Tétel: AD9MUM Modell: 4TPA7
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
€64.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1"
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.62
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 4TNT8 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 2 hüvelyk hosszúság 80. ütemterv | AD9MQN 4TNT82"€19.11
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4TNU7 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 2 1/2 hüvelyk hosszúságú menetrend 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "€24.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4TNV7 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 3 hüvelyk hosszúságú menetrend 80 | AD9MRG 4TNV73"€25.95
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4TNW7 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 3 1/2 hüvelyk hosszúságú menetrend 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "€29.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4TNX7 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 4 hüvelyk hosszúság 80. ütemterv | AD9MTB 4TNX74"€33.54
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4TNY7 Bimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 5 hüvelyk hosszúságú menetrend 80 | AD9MTL 4 TNY75"€40.21
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 4TNZ7 Mellbimbó 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél 6 hüvelyk hosszúsági ütemterv 80 | AD9MTV 4TNZ76"€47.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA7 mellbimbó, 1 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 8 hüvelyk, 80-as hossz ütemterv
€64.32 /Mértékegység