CALDWELL 108-1-8 Cső / rúd Tong Fix 2000lb | AE4XVG 5NVU9

CALDWELL 108-1-8 Cső/rúd fogó Fix 2000 lb

Raktáron
Tétel: AE4XVG Modell: 108-1-8Kereszthivatkozás: 5NVU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,191.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfogó
Óvadék nyitási magassága1-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-5 / 16 "
Kapacitás2000 font
belmagassága23.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett1 / 2 "
Teljes szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Betöltési átmérő (8")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTételTeljes szélességÁr
CALDWELL 108-1 / 2-5 Cső / rúd Tong Fix 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 font15.5 "Csőfogó1.25 "€1,025.15
CALDWELL 108-1 / 2-2 / 4 Cső / rúd Tong állítható 1000 lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 font11-1/4" to 15-1/4"Állítható csőfogó2.5 "€2,035.63
CALDWELL 108-1-4 / 8 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 font19-1/4" to 26-1/2"Állítható csőfogó5"€2,133.87
CALDWELL 108-1-7 / 12 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 font26 "-től 35-7 / 8" -igÁllítható csőfogó6"€2,491.79
CALDWELL 108-1-10/15 Cső/rúd fogó Állítható 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10/152000 font30 "-től 39-3 / 4" -igÁllítható csőfogó6"€2,762.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 108-1-8 Cső/rúd fogó Fix 2000 lb
€1,191.97 /Mértékegység