Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALDWELL 108-1 / 2-2 / 4 Cső / rúd Tong állítható 1000 lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1/2-2/4 cső/rúd fogó, állítható 1000 lb

Raktáron
Tétel: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4Kereszthivatkozás: 5NVX0
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
€2,035.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csőfogó
Óvadék nyitási magassága1-1 / 2 "
Óvadék nyitási szélessége1-5 / 16 "
Kapacitás1000 font
belmagassága11-1/4" to 15-1/4"
Anyag az óvadéknyílás felett1 / 2 "
Teljes szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terhelés átmérője (2 "- 4")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTételTeljes szélességÁr
CALDWELL 108-1 / 2-5 Cső / rúd Tong Fix 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 font15.5 "Csőfogó1.25 "€1,025.15
CALDWELL 108-1-8 Cső / rúd Tong Fix 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 font23.5 "Csőfogó1.25 "€1,191.97
CALDWELL 108-1-4 / 8 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 font19-1/4" to 26-1/2"Állítható csőfogó5"€2,133.87
CALDWELL 108-1-7 / 12 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 font26 "-től 35-7 / 8" -igÁllítható csőfogó6"€2,491.79
CALDWELL 108-1-10/15 Cső/rúd fogó Állítható 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10/152000 font30 "-től 39-3 / 4" -igÁllítható csőfogó6"€2,762.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 108-1/2-2/4 cső/rúd fogó, állítható 1000 lb
€2,035.63 /Mértékegység