CALDWELL 108-1-10/15 Cső/rúd fogó Állítható 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3

CALDWELL 108-1-10/15 cső-/rúdfogó, állítható 2000 lb Dia10-15

Raktáron
Tétel: AE4XVL Modell: 108-1-10/15Kereszthivatkozás: 5NVX3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,762.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csőfogó
Óvadék nyitási magassága2-1 / 4 "
Óvadék nyitási szélessége2"
Kapacitás2000 font
belmagassága30 "-től 39-3 / 4" -ig
Anyag az óvadéknyílás felett3 / 4 "
Teljes szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terhelés átmérője (10 "- 15")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTételTeljes szélességÁr
CALDWELL 108-1 / 2-5 Cső / rúd Tong Fix 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 font15.5 "Csőfogó1.25 "€1,025.15
CALDWELL 108-1-8 Cső / rúd Tong Fix 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 font23.5 "Csőfogó1.25 "€1,191.97
CALDWELL 108-1 / 2-2 / 4 Cső / rúd Tong állítható 1000 lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 font11-1/4" to 15-1/4"Állítható csőfogó2.5 "€2,035.63
CALDWELL 108-1-4 / 8 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 font19-1/4" to 26-1/2"Állítható csőfogó5"€2,133.87
CALDWELL 108-1-7 / 12 Cső / rúd Tong állítható 2000lb átmérő 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 font26 "-től 35-7 / 8" -igÁllítható csőfogó6"€2,491.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 108-1-10/15 cső-/rúdfogó, állítható 2000 lb Dia10-15
€2,762.48 /Mértékegység