CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis Hanger Size 4 In | AB3FGB 1RVR4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis akasztó, mérete 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FGB Modell: 4060400S4Kereszthivatkozás: 1RVR4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Hossz7.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Betöltés1130 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4"
Rúdméret5 / 8 "
Menetméret5 / 8 "
Szélesség5 / 38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt rozsdamentes acél csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretSzélességÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Akasztó Méret 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€31.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Akasztó Méret 3/4 In | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€36.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis akasztó, 1 hüvelykes méret | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 font1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€36.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Akasztó Méret 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 font1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€55.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Akasztó Méret 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 font1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€54.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis akasztó, 2 hüvelykes méret | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 font2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€57.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Akasztó Méret 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 font2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€82.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis akasztó, mérete 4 hüvelyk
€150.31 /Mértékegység