Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Akasztó Méret 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis vállfa, 1 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB3FFW Modell: 4060150S4Kereszthivatkozás: 1RVP8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€54.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Hossz3 15 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Betöltés610 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
Szélesség2 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt rozsdamentes acél csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretSzélességÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Akasztó Méret 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€31.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Akasztó Méret 3/4 In | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€36.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis akasztó, 1 hüvelykes méret | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 font1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€36.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Akasztó Méret 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 font1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€55.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis akasztó, 2 hüvelykes méret | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 font2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€57.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Akasztó Méret 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 font2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€82.12
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060300S4 Clevis akasztó, 3 hüvelykes méret | AB3FFZ 1RVR2 4060300S46"1130 font3"1 / 2 "1 / 2 "4.12 "€110.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis vállfa, 1 1/2 hüvelykes méret
€54.53 /Mértékegység