Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1431308 Spiral Flute Tap Bottom 7/16 Inch x 14 Ticn | AG4BFR 33XN89

OSG 1431308 Spirális fuvolacsap alja 7/16 hüvelyk x 14 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4BFR Típus: 1431308Kereszthivatkozás: 33XN89
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
€80.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma107
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1430708 spirál furulya csap alsó, 5/16 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708fenék10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€59.63
OSG 1430808 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Dugó10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€64.54
OSG 1430908 Spirális fuvolacsap alsó, 3/8 hüvelyk x 16 jelű | AG4AYD 33XN81 1430908fenék10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€70.22
OSG 1431008 spirális furulya csapdugó 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Dugó10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€62.32
OSG 1431108 spirál furulya csap alja 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108fenék10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€58.65
OSG 1431208 spirál furulya csapdugó 7/16 hüvelyk x 14 darab Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Dugó10731.437 "UNC3.156 "14H3€85.57
OSG 1986708 spirális furulya csap alsó, 10x1.50 mm-es Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708fenék143332mmMetrikus Durva74mm1.50mmD6€81.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1431308 Spirális fuvolacsap alja 7/16 hüvelyk x 14 Ticn
€80.51 /Mértékegység