Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Rúdcsatlakozó 1/4 hüvelykes rúd 240 Lb Max. terhelés | AA9FHV 1CWD6

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Rúdcsatlakozó 1/4 hüvelykes rúd 240 Lb maximális terhelés

Raktáron
Tétel: AA9FHV Modell: 0250025EGKereszthivatkozás: 1CWD6
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
€2.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdcsatolás
Hossz7 / 8 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés240 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 4 "
Rúdméret1/4
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Két hasonló menetes rúd összekapcsolásához

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Rúdcsatlakozó 3/8 hüvelykes rúd 240 Lb Max. terhelés | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 font3 / 8 "3/83 / 8 "€6.57
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Rúdcsatlakozó 1/2 hüvelykes rúd 240 Lb Max. terhelés | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 font1 / 2 "1/21 / 2 "€5.69
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Rúdcsatlakozó 3/4 hüvelykes rúd 240 Lb Max. terhelés | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 font3 / 4 "3/43 / 4 "€9.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Rúdcsatlakozó 1/4 hüvelykes rúd 240 Lb maximális terhelés
€2.34 /Mértékegység