BUSSMANN TB100 sorozatú biztosíték blokkok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.41 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: TB100 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.375in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 300V , Szélesség: 0.88 " , Huzalmérő: 22 AWG - 14 AWG , huzalhossz max: 14 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB100-02SPL1
1.4 "€2.77
B
TB100-03B
1.78 "€2.95
B
TB100-05ST
2.53 "€6.10
B
TB100-05B
2.53 "€4.90
C
TB100-0800
3.66 "€5.69
B
TB100-23
9.28 "€16.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?