CONDOR Jól látható ANSI Class 2 mellények, narancssárga


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Cipzár , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 2 kívül tolltartóval, 2 nagy belső és 1 belső mobiltelefonnal
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretCsíkos színÁr (ÁFA nélkül)
A
1YAG4
49 "22 "MEzüst€18.90
B
1YAL6
54 "24.437 "2XLMész / Ezüst€40.54
B
1YAL7
56 "25.187 "3XLMész / Ezüst€40.54
A
5NVE8
59 "26.875 "5XLEzüst€30.32

Jól látható ANSI Class 2 mellények, narancssárga

A Condor jól látható 2. osztályú narancssárga mellények ideálisak a potenciális balesetek megelőzésére, a dolgozók biztonságának előtérbe helyezésére és az életmentő azonosítás segítésére. Ezeket az ANSI/ISEA 107-2010 szabványú mellényeket építkezéseken, útépítéseknél, raktárakban és forgalomirányítási forgatókönyvekben használják.

Jellemzők

  • Poliészter felépítésük biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot.
  • Ezek a mellények két külső zsebbel rendelkeznek, amelyek kényelmes tárolási lehetőséget biztosítanak a kisebb szerszámok vagy személyes tárgyak számára.
  • Feltűnő ezüst fényvisszaverő csíkokkal rendelkeznek, mint fő színük, ami maximalizálja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.
  • Ezek a mellények 360 fokos rálátást biztosítanak, biztosítva, hogy a dolgozók minden irányban észrevehetőek legyenek.
  • Cipzáros záródási rendszerrel rendelkeznek a könnyű fel- és levétel érdekében, ami biztosítja a biztonságos illeszkedést munka közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?