VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1708310 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk D | AF2DEM 6RHN0

BUYERS PRODUCTS 1708310 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AF2DEM Típus: 1708310Kereszthivatkozás: 6RHN0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,364.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
test anyagaAcél
színekFekete
FedőanyagAcél
Nyomtáv14
Retesz mechanizmusT-fogantyú
Fedél stílusDupla fedél
Fedél típusaNem állítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAcél
Felszerelési stílusCsavaroz
Teljes mélység24 "
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség48 "
Tárolási kapacitás12.0 köb. ft.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.88
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaszínekTárolási kapacitásFedőanyagNyomtávAnyagTeljes mélységÁr
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703150 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "AcélFekete2.2 köb. ft.Acél14Acél12 "€471.50
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D | AF2DDX 6RHK6 170310024 "AcélFekete2.9 köb. ft.Acél14Acél16 "€501.47
VÁSÁRLÓ TERMÉKEK 1703103 Vevők termék Fekete alváz teherautó doboz | AF2DDY 6RHK7 170310330 "AcélFekete3.6 köb. ft.Acél14Acél16 "€513.65
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Acél14Acél18 "€589.78
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702103 Alváz teherautó doboz 30 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "AcélFekete10.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€594.63
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702105 Alváz teherautó doboz 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "AcélFekete6.7 köb. ft.Acél14Acél18 "€685.99
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702110 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "AcélFekete9.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€883.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1708310 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk D
€1,364.92 /Mértékegység