VÁSÁRLÓ TERMÉKEK 1703103 Vevők termék Fekete alváz teherautó doboz | AF2DDY 6RHK7

BUYERS PRODUCTS 1703103 Vevők Termék Fekete alváz teherautó doboz

Raktáron
Tétel: AF2DDY Típus: 1703103Kereszthivatkozás: 6RHK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
test anyagaAcél
színekFekete
FedőanyagAcél
Nyomtáv14
Retesz mechanizmusEvezőfogantyú
Fedél stílusEgyetlen fedél
Fedél típusaNem állítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAcél
Felszerelési stílusCsavaroz
Teljes mélység16 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség30 "
Tárolási kapacitás3.6 köb. ft.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.88
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alváz alatti teherautó-szerszámosláda 14 Ga-os acél karosszériából, 12 Ga-s ajtósüllyesztéssel és fekete porszórt bevonattal, hogy ellenálljon a durva bántalmazásoknak és könnyű hozzáférést biztosítson a berendezésekhez
    • A rozsdamentes acél lapát retesz szoros tömítést kínál és elrettenti a lopást a reteszeléssel
    • Repülőgép-minőségű kábelek és cserélhető tömítés tömítőrendszer a sérülések elkerülése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaszínekTárolási kapacitásFedőanyagNyomtávAnyagTeljes mélységÁr
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703150 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "AcélFekete2.2 köb. ft.Acél14Acél12 "€471.50
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D | AF2DDX 6RHK6 170310024 "AcélFekete2.9 köb. ft.Acél14Acél16 "€501.47
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Acél14Acél18 "€589.78
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702103 Alváz teherautó doboz 30 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "AcélFekete10.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€594.63
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702105 Alváz teherautó doboz 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "AcélFekete6.7 köb. ft.Acél14Acél18 "€685.99
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702110 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "AcélFekete9.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€883.92
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702500 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DED 6RHL2 170250024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Gyémánt futófelület alumínium14Acél test, gyémánt futófelületű alumínium ajtó18 "€471.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1703103 Vevők Termék Fekete alváz teherautó doboz
€513.65 /Mértékegység