VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D | AF2DDX 6RHK6

BUYERS PRODUCTS 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AF2DDX Típus: 1703100Kereszthivatkozás: 6RHK6

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlváz teherautó doboz
test anyagaAcél
színekFekete
FedőanyagAcél
Nyomtáv14
Retesz mechanizmusEvezőfogantyú
Fedél stílusEgyetlen fedél
Fedél típusaNem állítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAcél
Felszerelési stílusCsavaroz
Teljes mélység16 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség24 "
Tárolási kapacitás2.9 köb. ft.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.11
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaszínekTárolási kapacitásFedőanyagNyomtávAnyagTeljes mélységÁr
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1703150 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "AcélFekete2.2 köb. ft.Acél14Acél12 "€471.50
VÁSÁRLÓ TERMÉKEK 1703103 Vevők termék Fekete alváz teherautó doboz | AF2DDY 6RHK7 170310330 "AcélFekete3.6 köb. ft.Acél14Acél16 "€513.65
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Acél14Acél18 "€589.78
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702103 Alváz teherautó doboz 30 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "AcélFekete10.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€594.63
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702105 Alváz teherautó doboz 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "AcélFekete6.7 köb. ft.Acél14Acél18 "€685.99
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702110 Alváz teherautó doboz 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "AcélFekete9.0 köb. ft.Acél14Acél18 "€883.92
VÁSÁRLÓK TERMÉKEI 1702500 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AF2DED 6RHL2 170250024 "AcélFekete4.5 köb. ft.Gyémánt futófelület alumínium14Acél test, gyémánt futófelületű alumínium ajtó18 "€471.72

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1703100 Alváz teherautó doboz 24 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk D
€501.47 /Mértékegység