Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 3 A, 72 VAC | BC9WJT

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors ütés, 3 A, 72 VAC

Raktáron
Tétel: BC9WJT Modell: TR2/6125FF3-R

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€0.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása72 VAC
Jelenlegi minősítés3A
Biztosíték mérete / csoportja2410 Biztosíték mérete
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság2.72mm
Megszakítás besorolása50A 125VAC-on, 50A 72VDC-n, 300A 32VDC-on
Hossz6.1mm
Csomagolásorsó
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás35 MOhms
Feszültség (AC)72 VAC
Szélesség2.72mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0003
Hajó magassága (cm)6.91
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.91

Termék részletek:

A Bussmann TR2/6125FF3-R felületre szerelhető biztosíték túláram és rövidzárlat ellen véd. Kompakt mérete és felületre szerelhető kialakítása alkalmassá teszi a modern elektronikához, ahol korlátozott a hely. A fogyasztói elektronikában, az autóelektronikában és az ipari berendezésekben általánosan használt Bussmann biztosíték az érzékeny alkatrészek védelmét biztosítja az áramkör megszakításával túlzott áramfelvétel esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a megszakítási értéknek a biztosítékban?

V. A megszakítási érték azt a maximális hibaáramot jelöli, amelyet a biztosíték biztonságosan megszakíthat anélkül, hogy kárt okozna. Kötelező olyan biztosítékot választani, amelynek megszakítási névleges értéke megegyezik vagy meghaladja az áramkör potenciális hibaáramát.

K. Mi ennek az SMD biztosítéknak a szerelési iránya?

V. Ez a Bussmann SMD biztosíték felületre szerelhető, így sík felületre is szerelhető.

K. Mi a különbség a csavaros és a felületre szerelhető biztosíték között?

Válasz

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMagasságCsomagolásEllenállásFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag26 milli-ohm72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag17 milli-ohm72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Felületre szerelhető biztosíték, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag5.3 mOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 7A, 72VAC, 5000 csomag | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó11 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 csomag | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó45 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 6.3A, 72VAC, 5000 csomag | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó14 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors ütés, 3 A, 72 VAC
€0.81 /Mértékegység