DAYTON Hűtőfolyadék szűrők


Szűrő
Áramlási sebesség: 100 gpm , Hossz: 11.25 " , Anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 75 psi , Max. Hőmérséklet: 250 F , Külső átmérő: 6-1 / 2 "
StílusModellumtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
2MYT4
99150 háló€1,228.88
A
2MYT3
149100 háló€1,194.02
A
2MYT2
25060 háló€1,145.45
A
2MYT1
59030 háló€1,090.12

Hűtőfolyadék szűrők

A Dayton hűtőfolyadék-szűrők alkalmasak a szűrőrendszerekben lévő olaj- és hűtőfolyadékok szennyeződéseinek eltávolítására. Ezek a szűrők alumínium konstrukcióval rendelkeznek a könnyű hordozhatóság és a korrózió és a káros UV sugárzás elleni ellenállás érdekében. Képesek akár 149 mikronos részecskék kiszűrésére, és akár 250° F és 75 psi hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?