Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCF25RN törpebiztosíték, nem jelző, 25 A, pengevég, időkésleltetés | BD3ZPY

BUSSMANN TCF25RN Midget biztosíték, nem jelző, 25 A, pengevég, időkésleltetés

Raktáron
Tétel: BD3ZPY Típus: TCF25RN

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása600V
TestnevelésNégyszögletes testpenge
OsztályCF osztály
színekFekete
Kapcsolat típusaPengevég
Jelenlegi minősítés25A
DC feszültség besorolása600V
ElemKettős
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték mérete / csoportjaAlacsony csúcs
Biztosíték típusaLassú fújás
Magasság25mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100 KAIC 300 V DC mellett, 300 KAIC 600 V AC
Hossz0.001 "
AnyagÜvegpoliszter
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési módszerVáz 35mm
Felszerelési stílusDIN tartó
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Válaszidő10 mp. 500%-ban
SebességKésleltetés
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
típusKisfeszültségű, ujjbiztos kettős elemosztályú kocka biztosíték
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)300VDC
Szélesség19mm
Vezetékméret#2/0 - 600 kcmil Cu/Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)4.78
Hajószélesség (cm)1.91

Termék részletek:

A Bussmann TCF25RN törpebiztosítékot központokban, ipari gépekben és elektronikai eszközökben használják, biztosítva a megbízható és biztonságos működést. Ez a kisméretű biztosíték ideális az érzékeny berendezések túláram elleni védelmére.

Jellemzők:

  • Ennek a biztosítéknak a névleges váltakozó feszültsége 600 VAC, az egyenfeszültség pedig 300 VDC.
  • Négyzet alakú pengetesttel rendelkezik a fokozott elektromos védelem érdekében.
  • Ez a lassú olvadású biztosíték az alacsony csúcsú biztosítékméret/csoport alá van besorolva a jobb teljesítmény érdekében alacsony feszültségű körülmények között.
  • DIN rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében, és ujjbiztos kialakítást a felhasználó védelmére.
  • Ez a biztosíték -40 és 80 °C közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
  • Radiális penge dugós végződéssel rendelkezik a biztonságos és hatékony elektromos csatlakozás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt a Bussmann TCF25RN törpebiztosítékot?

A.

  • A veszélyek elkerülése érdekében kapcsolja ki az áramkört.
  • Válassza ki a megfelelő 25A Bussmann TCF25RN biztosítékot.
  • Illessze be és illessze be a radiális penge dugó végét az aljzatba.
  • Nyomja meg erősen a biztosítékot a biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Kapcsolja vissza az áramkört.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a biztosíték használata során?

A.

  • A biztosíték kezelése vagy felszerelése előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték 25 A névleges teljesítménye megfelel az áramkör követelményeinek.
  • Helyezze be és rögzítse megfelelően a biztosítékot az aljzatba.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez vagy villanyszerelőhöz segítségért.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a biztosítékot az elektromos veszélyek elkerülése érdekében?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze fizikai sérülések, kopások vagy elszíneződések szempontjából.
  • A biztosítékot és környezetét tartsa tisztán és szennyeződésektől mentesen.
  • Gondoskodjon a radiális penge csatlakozódugójának biztonságos csatlakozásáról.
  • Ha kioldott vagy sérült, cserélje ki egy új, 25 A-es biztosítékra.
  • A biztonságos működés érdekében kövesse a megfelelő telepítési irányelveket.
  • Karbantartási kérdésekkel forduljon szakemberhez.

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusSzélességJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr
BUSSMANN TCF70RN ipari és elektromos biztosíték, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm70A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF50RN ipari és elektromos biztosíték, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Négyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm50A-€103.83
BUSSMANN TCF100RN ipari és elektromos biztosíték, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm100A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF90RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge76mmDIN tartó25mm90A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF35RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge54mmDIN tartó25mm35A300 VDC€98.43
BUSSMANN TCF15RN ipari és elektromos biztosíték, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm15A300 VDC€57.70
BUSSMANN TCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm20A300 VDC€99.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCF25RN Midget biztosíték, nem jelző, 25 A, pengevég, időkésleltetés
€57.70 /Mértékegység