Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60100-3C biztosítékblokk 100a 600v | AA9QCJ 1EM61

BUSSMANN T60100-3C Biztosítékblokk 100a 600V

Raktáron
Tétel: AA9QCJ Típus: T60100-3CKereszthivatkozás: 1EM61
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
€333.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 100
AC erősítők100
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódBN
Biztosíték hossza2 15 / 16 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság2"
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Max. Amper100
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma3
Szélesség4.5 "
Vezetékméret14-2 / O Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték Dia.AC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságÁr
BUSSMANN CHM3DIU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IpariJ2.91 "€243.54
BUSSMANN S-8301-3-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "€39.98
BUSSMANN G30060-3CR biztosítékblokk 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IpariSC1.41 "€235.19
BUSSMANN T30060-3CR biztosítékblokk 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IpariT1.63 "€97.47
BUSSMANN JP60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IpariJ3.06 "€133.25
BUSSMANN 1976-3 Biztosítékblokk 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IpariT1.5 "€156.70
BUSSMANN BG3013SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 a 15AG1 5 / 16 "IpariG1.22 "€99.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60100-3C Biztosítékblokk 100a 600V
€333.67 /Mértékegység