A Csapágyak: Tűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , Teljes terhelésű erősítők: 0.62 , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , HP bemenet: 1/20 , Hossz kevesebb tengely: 8.625 " , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , Teljes hossz: 10.125 " , túlnyúló terhelés: 150 font , Cserekefék: 6YHY3 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
301 sorozatú DC hajtóműves motorok, TENV, 90VDC
A Dayton 301-es sorozatú egyenáramú hajtóműves motorjai a kívánt áttételt és nyomatékot biztosítják a berendezés hajtóművel történő működtetéséhez. Ezek a 90 VDC névleges hajtóműves motorok ideálisak kerekes székek, kórházi ágyak, asztali liftek és elektromos ülések futtatásához. Ezek egy motorból, acél fogaskerekekből és öntött alumínium TENV házas csapágyakból állnak. Az állandó mágneses párhuzamos tengely golyóscsapágyakkal rendelkezik a zavartalan működés érdekében. Folyamatos folyékony hajtóműolajjal vannak kenve, hogy megakadályozzák a súrlódást és az alkatrészek károsodását. A rugós ajaktömítés megakadályozza a szennyeződések bejutását. Válasszon a 301-es sorozatú hajtóműves motorok széles kínálatából, amelyek 18, 34, 51 és 109 ford./perc sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.