Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60060-2CR biztosítékblokk T 60a 600v osztály | AB9ZEJ 2GWA8

BUSSMANN T60060-2CR biztosítékblokk, T 60a osztály, 600v

Raktáron
Tétel: AB9ZEJ Típus: T60060-2CRKereszthivatkozás: 2GWA8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€160.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység1.75 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódBM
Biztosíték hossza1 9 / 16 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.75 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.94 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség3.34 "
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr
BUSSMANN T60030-2CR T 30a 600v osztályú biztosítékblokk AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914-2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "€160.88
BUSSMANN T60100-2C biztosítékblokk T osztály 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14-2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€554.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60060-2CR biztosítékblokk, T 60a osztály, 600v
€160.12 /Mértékegység