Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60100-2C biztosítékblokk T osztály 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3

BUSSMANN T60100-2C biztosítékblokk, T 100a osztály, 600v

Raktáron
Tétel: AB9ZEN Típus: T60100-2CKereszthivatkozás: 2GWC3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€554.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 100
AC erősítők100
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység2.06 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódBN
Biztosíték hossza2 15 / 16 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság2.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz4.81 "
Max. Amper100
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség3.09 "
Vezetékméret14-2 / O Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6435
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr
BUSSMANN T60030-2CR T 30a 600v osztályú biztosítékblokk AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914-2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "€160.88
BUSSMANN T60060-2CR biztosítékblokk T 60a 600v osztály | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14-2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€160.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60100-2C biztosítékblokk, T 100a osztály, 600v
€554.46 /Mértékegység