Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60030-2CR T 30a 600v osztályú biztosítékblokk AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN T60030-2CR biztosítékblokk, T 30a osztály, 600v

Raktáron
Tétel: AB9ZEE Típus: T60030-2CRKereszthivatkozás: 2GWA4
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
€154.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1/2-tól 30-ig
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység1.44 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.9 / 16 "
Biztosítéktartó kódBF
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.44 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.19 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség2.59
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr
BUSSMANN T60060-2CR biztosítékblokk T 60a 600v osztály | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14-2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€160.12
BUSSMANN T60100-2C biztosítékblokk T osztály 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14-2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€506.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60030-2CR biztosítékblokk, T 30a osztály, 600v
€154.60 /Mértékegység