Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SAMI-9 fedél biztosíték 250 V Jelző | AB9XLH 2G470

BUSSMANN SAMI-9 fedél biztosíték 250 V Jelzi

Raktáron
Tétel: AB9XLH Modell: SAMI-9Kereszthivatkozás: 2G470

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartomány0 a 30
Mélység1.72
Biztosíték osztályhozRK, K5, H osztály
Magasság3.82
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz3.82 "
Feszültség250
Feszültségértékelés250 / 600 VAC
Szélesség0.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8538906000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelző fény (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellJelzi / nem jelziÁr
BUSSMANN SAMI-9 fedél biztosíték 250 V Nem jelző | AB9XLJ 2G472 SAMI-9Nem jelzi€21.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SAMI-9 fedél biztosíték 250 V Jelzi
€29.89 /Mértékegység