Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SAMI-7I fedél biztosíték 600 V | AB9XLB 2G462

BUSSMANN SAMI-7I fedél biztosíték 600 V

Raktáron
Tétel: AB9XLB Modell: SAMI-7IKereszthivatkozás: 2G462
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
€29.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartományMinden termék
Mélység1.72
Biztosíték osztályhozTörpe, CC osztály
Magasság3.82
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz3.82 "
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség0.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8538906000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelző fény (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelzi / nem jelziHosszSzélességÁr
BUSSMANN SAMI-7 fedél biztosíték 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Nem jelzi3.82 "0.75€22.51
BUSSMANN CVR-CCM-QC biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúságú AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€45.91
BUSSMANN CVRI-CCM biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúság 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "jelezve0.8 "1.6 "€60.52
BUSSMANN CVR-CCM biztosítékblokk fedél, CC osztály: 1.10 hüvelyk | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€48.79
BUSSMANN CVRI-CCM-QC biztosítékblokk-fedél CC 600VAC osztály | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "jelezve0.8 "1.6 "€63.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SAMI-7I fedél biztosíték 600 V
€29.49 /Mértékegység