Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LH29-1001 szivárgásérzékelő kapcsoló közbeiktatott vízszintes | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 szivárgásérzékelő kapcsoló közbeiktatott vízszintes

Raktáron
Tétel: AA4MFV Modell: LH29-1001Kereszthivatkozás: 12U461

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€426.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivárgásérzékelő kapcsoló
kontakt típus30 Watt, 240 VAC (0.14A ellenállás), 120 VAC (0.28A ellenállás), 120 VDC (0.07A ellenállás), 24 VDC (0.28A ellenállás),
Magasság0.75 "
Bemeneti feszültségMax. 240 VAC / 120 VDC
Kabát anyagHalar dzseki
Hossz3"
AnyagHabosított polipropilén, Valox 420, rozsdamentes acél
Max. Nyomás50 psi
IrányultságVízszintes
teljesítménySPST Reed
Temp. Hatótávolság-40-221 F fok
típusközbenső
Szélesség1.5 "
Huzaltípus2 vezető, # 22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9026102080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 szivárgásérzékelő kapcsoló közbeiktatott vízszintes
€426.89 /Mértékegység