Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CVRI-CCM-QC biztosítékblokk-fedél CC 600VAC osztály | AH9MZN 40LH31

BUSSMANN CVRI-CCM-QC biztosítékblokk fedél osztályú CC 600VAC

Raktáron
Tétel: AH9MZN Modell: CVRI-CCM-QCKereszthivatkozás: 40LH31

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartomány30
Biztosíték osztályhozCC és törpe
Magasság3.7 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz0.8 "
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség1.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)2.03
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelzi / nem jelziHosszSzélességÁr
BUSSMANN SAMI-7I fedél biztosíték 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82jelezve3.82 "0.75€28.05
BUSSMANN SAMI-7 fedél biztosíték 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Nem jelzi3.82 "0.75€20.75
BUSSMANN CVR-CCM-QC biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúságú AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€45.91
BUSSMANN CVRI-CCM biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúság 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "jelezve0.8 "1.6 "€60.52
BUSSMANN CVR-CCM biztosítékblokk fedél, CC osztály: 1.10 hüvelyk | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€45.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CVRI-CCM-QC biztosítékblokk fedél osztályú CC 600VAC
€63.51 /Mértékegység